Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holl. Schaufel 3/4 gehob.ohne Stiel Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holl. Schaufel 3/4 gehob.ohne Stiel Gr. 2
Holl. Schaufel 3/4 gehob.ohne Stiel Gr. 2
Holl. Schaufel 3/4 gehob.ohne Stiel Gr. 2
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827510110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827510110
Suchbegriffe:
Emsländer Schaufel
Emsländer Schippe
Emsländerschaufel
Emsländerschippe
Holländer Schaufel DIAMANT-PIONIER

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306316
Größe:
2
Blattlänge:
300 mm
Herstellerartikelnummer:
51050400
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
250 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle (3/4 gehoben)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,87*
1
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 9,25*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 9,34*
7 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,44*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,83*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.