Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Langschaftdübel SXR 10x200 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Langschaftdübel SXR 10x200 T
fischer Langschaftdübel SXR 10x200 T
fischer Langschaftdübel SXR 10x200 T
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209462690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     46269
EAN/GTIN:
     4006209462690
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Metalldübel
Nylondübel
Polyamiddübel
fischer Langschaftdübel SXR-T Erster Langschaftdübel mit 10 mm Durchmesser. Für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton und Mauerwerk. SXR-T mit galvanisch verzinkter fischer Sicherheitsschraube. | Universaldübel mit nur 50 mm Verankerungstiefe.
Weitere Informationen:
Umkarton:
50 Stück
Dübellänge:
200 mm
Schrauben-Ø:
7 mm
max. Nutzlänge:
150 mm
Dübel-Ø:
10 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209462690
Weitere Suchbegriffe: Rahmendübel, Schraubanker, Spreizdübel, rahmendübel 10x200, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübeltechnik, SXR-T, FISCHER, fischer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
275
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6188*
€ 2,0688*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,7272*
€ 2,1972*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9378*
€ 2,4478*
2 Tage
900
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,038*
€ 2,578*
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,072*
€ 2,612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,612*
€ 3,10828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,512*
€ 2,98928
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,072*
€ 2,46568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 130,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.