Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Dübel S 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Dübel S 8
fischer Dübel S 8
fischer Dübel S 8
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209501085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006209501085
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Dübel S

• Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund • Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände • Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage • Die Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch und gewährleistet somit eine hohe Montagesicherheit

Weitere Informationen:
Typ:
S 8
Umkarton:
2500 Stück
Dübellänge:
40 mm
Schrauben-Ø:
4,5–6,0 mm | 4,5–6 mm
udf_EDE_Katalog:
30307658
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209501085
Herstellerartikelnummer:
050108
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer spreizdübel 8x40, fischer spanplattenschraube, spanplattenschraube 8 x 40, Dübel, Dübeltechnik, S-Dübel, Befestigungstechnik, (Nylon), Kunststoffdübel, fischer, 00000000
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0439*
€ 0,058*
2 Tage
1200
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04633*
€ 0,06123*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,047*
€ 0,0623*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0465*
€ 0,0627*
Lager 7
6329
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0501*
€ 0,0664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.