Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy mit Holzstiel 85 cm, Fingergreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy mit Holzstiel 85 cm, Fingergreifer
Greifboy mit Holzstiel 85 cm, Fingergreifer
Greifboy mit Holzstiel 85 cm, Fingergreifer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007105300215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007105300215
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Holzstiel
Greifboy 21

• Zum Aufsammeln von Müll • Mit Holzstiel • Metallgreifer auch zum Loskratzen von festsitzendem Abfall • Holzstiel mit außenliegender Mechanik • Verzinkter Kopf

Weitere Informationen:
Länge:
87 cm | 870 mm
Gewicht:
240 g | 260 mm
Gesamtlänge:
850 mm
Greiferöffnung:
3,5 cm | 35 mm
Öffnung:
35 mm
udf_EDE_Katalog:
30152726
Ursprungsland:
VR China
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535950735
Herstellerartikelnummer:
1321
Herstellername:
FLORA Wilh. Förster GmbH & Co. KG
Markenname:
FLORA
Weitere Suchbegriffe: Abfallgreifer, Abfallzange, Greifboy, Greifhilfe Papier, Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, flora holzstiel, drahtseil, Flora, Müllbeseitigung, Greifzange, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
177
1
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 13,79*
Lager 7
217
1
€ 4,79*
ab € 10,25*
€ 14,03*
1
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 14,11*
6 Tage
177
1
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 16,98*
2 Tage
200
1
€ 7,90*
ab € 13,16*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01150/45/V2
ab € 20,51*
Ähnlich
FLORA
01380/V2
ab € 9,23*
Ähnlich
FLORA
4007105100150
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.