Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Stahlblech H07RN-F3G2,5 25m Garant S Brennenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Stahlblech H07RN-F3G2,5 25m Garant S Brennenstuhl
Kabeltrommel Stahlblech H07RN-F3G2,5 25m Garant S Brennenstuhl
Kabeltrommel Stahlblech H07RN-F3G2,5 25m Garant S Brennenstuhl
Kabeltrommel Stahlblech H07RN-F3G2,5 25m Garant S Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007123022878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     795007800
EAN/GTIN:
     4007123022878
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Stahlblech-Kabeltrommel Garant® S

• Trommelkörper: aus verzinktem, rostgeschütztem Stahlblech • Tragegestell: aus verzinktem Stahlblech • Griff: ergonomisch, umlegbar, zum Tragen und Aufhängen • Steckdosen: 3-fach-Steckdose mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung • Steckdosendeckel selbstschließend • RN-Kabel: sehr robust und ölbeständig • Einsatz: im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet Hinweis: Perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29334324
Trommel-Ø:
290 mm
Kabellänge:
25 m
Kabeltyp:
H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität:
Neopren
Herstellerartikelnummer:
1198350
Herstellername:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Markenname:
Brennenstuhl
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, Kabel-Trommel, Stahlblech-Kabeltrommel, 00000000
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
83
€ 4,79*
ab € 72,43*
€ 84,00*
3 Tage
173
€ 8,50*
ab € 72,3525*
€ 84,0325*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,91*
€ 84,72*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 85,66*
4 Tage
65
€ 5,90*
ab € 75,30*
€ 87,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.