Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile 250mm H2 Rüggeberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstumpf-Feile 250mm H2 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 250mm H2 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 250mm H2 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 250mm H2 Rüggeberg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220005705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220005705
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Werkstattfeile Nr. 1112, flachstumpf

• DIN 7261 A • Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Querschnitt:
25,0 x 6,0 mm
Hieb:
2
udf_EDE_Katalog:
29333311
Blattlänge:
250 mm
Blattstärke:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
11101252
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Blattbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, pferd flachfeile hieb 2, flachfeile pferd, flachfeile hieb 2, Feilen, Schlosserfeile, Feile, Werkstattfeile, 00000000
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,23*
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,46*
€ 4,26*
6 Tage
5026
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,52*
€ 4,33*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,49*
€ 4,57*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,43*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.