Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 2 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 2 PFERD
Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 2 PFERD
Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 2 PFERD
Stiftenfeile schmal 250mm Hieb 2 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220279960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066260252
EAN/GTIN:
     4007220279960
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Stiftenfeile, schmal Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmale Ausführung. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Querschnitt:
12,0 x 5,0 mm | 12 x 5,0 mm
Schweizer Hieb:
2
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066260252
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, pferd flachfeile hieb 2, flachfeile pferd, flachfeile hieb 2, Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Stiften-Feile, Pferd, Feilen, Handwerkzeug, 3066260252, 66260252
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
12
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 26,98*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,53*
€ 27,03*
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 27,73*
12
€ 4,90*
ab € 22,62*
€ 27,96*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,56*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.