Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 150mm Hieb 1 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 150mm Hieb 1 PFERD
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 150mm Hieb 1 PFERD
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 150mm Hieb 1 PFERD
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 150mm Hieb 1 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220541777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065500151
EAN/GTIN:
     4007220541777
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Vierkantfeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form D, quadratisch und spitz zulaufend und von 4 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Feilen von Profilen. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
6,0 mm | 6 mm
Hieb:
1
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065500151
Weitere Suchbegriffe: Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, feilengriff pferd, feilenheft, feilenheft l.150mm, QR4026462, Werkstattfeilen, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Vierkant-Feile, Feile, DIN7261D, Werkstattfeile, 4kant-Feile, Pferd, Feilen, mit, 3065500151, 65500151
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,07*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,09*
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,12*
6 Tage
285
5
€ 4,30*
ab € 3,19*
€ 4,13*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 3,69*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.