Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 150mm Hieb 2 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 150mm Hieb 2 PFERD
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 150mm Hieb 2 PFERD
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 150mm Hieb 2 PFERD
Werkstattfeile DIN7261D 4-kant 150mm Hieb 2 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220541784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3065500152
EAN/GTIN:
     4007220541784
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Vierkantfeile mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form D, quadratisch und spitz zulaufend und von 4 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Feilen von Profilen. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
6,0 mm | 6 mm
Hieb:
2
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3065500152
Weitere Suchbegriffe: Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, feilengriff pferd, feilenheft, feilenheft l.150mm, Werkstattraspel, QR4026462, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Vierkant-Feile, Feile, DIN7261D, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, 4kant-Feile, Pferd, Feilen, Handwerkzeug, 3065500152, 65500152
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,26*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,36*
6 Tage
538
5
€ 4,30*
ab € 3,38*
€ 4,39*
6 Tage
450
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,41*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 3,90*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.