Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mühlsägefeile NSB 200mm H2 Rüggeberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mühlsägefeile NSB 200mm H2 Rüggeberg
Mühlsägefeile NSB 200mm H2 Rüggeberg
Mühlsägefeile NSB 200mm H2 Rüggeberg
Mühlsägefeile NSB 200mm H2 Rüggeberg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220542255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220542255
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Mühlsägefeile
feilengriff pferd
Mühlsägefeile, mit Heft, Nr. PF 1212 r, flachrund

• DIN 7262 F • Mit 2 runden Kanten • Ergonomie-Feilenheft • Besonders zum Schärfen von größeren Sägen mit Radius am Zahnauslauf geeignet Lieferung: In SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
20,0 x 3,5 mm
Hieb:
2
udf_EDE_Katalog:
29333398
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
3,5 mm
Herstellerartikelnummer:
11271208
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Blattbreite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: feilenheft, Sägefeile, Feilen, Mühlsägefeilen, Feile, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
272
5
€ 4,30*
ab € 8,58*
€ 11,01*
1 Tag
262
1
€ 5,00*
ab € 8,30*
€ 11,17*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,20*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 11,63*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,80*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.