| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007368050025 Herst.-Nr.: 601060 EAN/GTIN: 4007368050025 |
| |
|
| | |
| Digital-Wasserwaage Incli Tronic plus • 4-Kammer-Profil • Schlagfeste Pulverbeschichtung • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Elektronikmodul zur Neigungsmessung • LC-Display mit Beleuchtung, dreht sich bei Überkopfmessung • Anzeige in °, %, mm/m • Akustische Zielführung im Bereich von ±2° zur senkrechten, waagerechten oder einstellbare Referenzebene • HOLD-Funktion • Referenzwinkel (0-Punkt) festlegbar • Schutzart IP65 • Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit des Elektronikmoduls bei 0° und 90°: ±0,05°, sonst 0,2° Lieferung: Mit E-Block-Batterie 9V. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29337096 | Länge: | 60 cm | Herstellerartikelnummer: | 601060 | Herstellername: | Bayerische Massindustrie BMI | Markenname: | BMI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Digital-Winkelmesser, Digitaler Winkelmesser, Digitalwinkelmesser, Elektrischer Neigungsmesser, Elektronisches Nivelliergerät, elektronische Neigungsmesser, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, digital wasserwaage, digital-wasserwaage 60 cm, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,57* | € 218,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,93* | € 226,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,18* | € 226,98* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,10* | € 230,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,42* | € 236,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|