Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1642248 Herst.-Nr.: 623300000 EAN/GTIN: 4007430196019 |
| | |
|
| | |
| Mit Kletthaftung und flexibler Zwischenschicht · formverschäumt · zur Aufnahme von Polier- und Schleifzubehör Schleifteller zum Polieren und für mittelschwere Schleifarbeiten. Besonders empfehlenswert für Haftschleifblätter Metabo Pyramid Weitere technische Eigenschaften: · Dicke: 3mm · Verkaufseinheit: 1 Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Gewinde: | M 14 | Marke: | METABO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,42* | € 18,77* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,47* | € 20,97* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,88* | € 21,39* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,11* | € 21,53* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,19* | € 23,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|