Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer 12x155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430405333
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623038000
EAN/GTIN:
     4007430405333
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
hm zentrierbohrer
Zum Arbeiten mit den Hartmetall-Hammerbohrkronen mit Ratio-Gewinde.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Ursprungsland:
DE
Länge Verpackung:
17.600 cm
Breite Verpackung:
2.800 cm
Höhe Verpackung:
2.800 cm
Bruttogewicht:
0.121 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 33,40*
€ 48,13*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,12*
€ 48,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,06*
€ 48,45*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 37,11*
€ 48,59*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,74*
€ 48,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.