Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste 100 mm grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430420022
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630551000
EAN/GTIN:
     4007430420022
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten MetallbearbeitungZum Bearbeiten von Profilen, Schweißnähten, Schnittkanten, Zahnräder, Nuten, schmale FlächenBesatzart: Edelstahldraht gewellt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt
Außen-Ø:
100 mm
Ursprungsland:
GB
Länge Verpackung:
24.500 cm
Breite Verpackung:
17.000 cm
Höhe Verpackung:
4.000 cm
Bruttogewicht:
0.133 kg
Spannschaft-Ø:
6 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,87*
5 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,72*
€ 6,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,64*
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.