Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe gebogen 1,5mTragkraft Paar 400 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe gebogen 1,5mTragkraft Paar 400 kg
Verladerampe gebogen 1,5mTragkraft Paar 400 kg
Verladerampe gebogen 1,5mTragkraft Paar 400 kg
Verladerampe gebogen 1,5mTragkraft Paar 400 kg
Verladerampe gebogen 1,5mTragkraft Paar 400 kg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007928112750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007928112750
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladerampe, gebogen

• Gelochte Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand • Rutschhemmende Lauffläche • Zum Verladen von tief liegenden Fahrzeugen, Baumaschinen, Rasenmähern • Max. Reifenbreite: 180 mm Hinweis: Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306836
Länge:
1500 mm
Breite:
215 mm
Gewicht ca.:
5 kg
Herstellerartikelnummer:
HP 11275
Herstellername:
Hans Pfefferkorn
Markenname:
Hans Pfefferkorn
Tragkraft/Paar:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alu-Auffahrrampe, Fahrschiene, Rampe, Auffahrrampe, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 125,06*
1 Tag
14
€ 5,45*
ab € 104,29*
€ 125,18*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 109,25*
€ 130,84*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 113,57*
€ 136,25*
2 Tage
14
€ 4,99*
ab € 114,74*
€ 137,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,25*
€ 162,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,22*
€ 160,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,03*
€ 153,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,04*
€ 146,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,57*
€ 135,15
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 56,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
11274
ab € 101,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.