Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose aP 32 A/380 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdose aP 32 A/380 V
CEE-Steckdose aP 32 A/380 V
CEE-Steckdose aP 32 A/380 V
CEE-Steckdose aP 32 A/380 V
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008297106203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008297106203
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Wandsteckdose 32 A, 5-polig

• 400 Volt, 3 Ph+N+PE • Klappdeckel, selbstschließend Die Buchsenklemmen sind für folgende maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt: Nennstrom Leitungsquerschnitt: 32 A flexibel 6 mm² starr (ein- und mehrdrähtig) 10 mm²

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30155595
Farbe:
rot/grau
Ursprungsland:
Oesterreich
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, CEE, Steckdosen, Steckdose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Anbaudose, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 8,03*
3 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,05*
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,17*
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,42*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,30*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
4006341063106
ab € 35,72*
Sonstiges
REV Ritter
0063201
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.