| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4008398253837 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4008398253837 EAN/GTIN: 4008398253837 |
| |
|
| | |
| VOROX Terassen- und Wege • Wirkstoff: Nonansäure • Grünvernichter gegen Algen, Flechten und andere Grünbeläge • Beseitigt auch hartnäckige Grünbeläge • Ideal auf Terrassen, Wegen und Plätzen • Anwendung: Befallene Flächen aus ca. 30 cm einsprühen, nicht mehr als 100 ml pro Quadratmeter Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30153570 | Ausführung: | Konzentrat (500 ml) | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 25383 | Herstellername: | Compo GmbH | Markenname: | COMPO | Verpackung: | Flasche | Zulassungsnummer DE: | N-57498 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,36* | € 10,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,72* | € 10,83* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,96* | € 12,59* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,46* | € 12,73* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 8,56* | € 12,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|