Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6x110/50mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6x110/50mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6x110/50mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6x110/50mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6x110/50mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6x110/50mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 6x110/50mm heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159156226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012550611
EAN/GTIN:
     4010159156226
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Spirallänge:
50 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012550611
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, Hammer, SDS-plus-Bohrer, Heller, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012550611, 12550611
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
5
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,23*
2 Tage
238
30
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,27*
3 Tage
116
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,28*
2 Tage
238
1
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 2,31*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,98*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,73*
Ähnlich
Heller
15620 2
ab € 1,69*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,11*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,81*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,44*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,18*
Ähnlich
Heller
16306
ab € 4,24*
Ähnlich
Heller
29116
ab € 6,05*
Ähnlich
Heller
156233
ab € 1,82*
Ähnlich
Heller
26837
ab € 3,08*
Ähnlich
Heller
26740
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.