Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer für Lochsäge Allmat heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer für Lochsäge Allmat heller
Zentrierbohrer für Lochsäge Allmat heller
Zentrierbohrer für Lochsäge Allmat heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159259576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012750010
EAN/GTIN:
     4010159259576
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
Lochsäge
Zentrierbohrer für Aufnahmeschaft Allmat
Weitere Informationen:
Ø x Länge:
9 x 112 mm
Länge:
115 mm
Ø:
9 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012750010
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, lochsäge, Zerspanung, Meißel, Allmat, Steinbohrer, Zentrierbohrer, QR4026052, Heller, Bohrer, Bohrkronen, Zentrierbohrer für Lochsäge, 3012750010, 12750010
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,99*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,01*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 3,08*
€ 4,11*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,15*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18951 4
ab € 2,13*
Ähnlich
Heller
24542
ab € 20,49*
Ähnlich
Heller
19095 4
ab € 3,66*
Ähnlich
Heller
19945
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.