Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113B 16mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113B 16mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113B 16mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113B 16mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113B 16mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886600153
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057350016
EAN/GTIN:
     4010886600153
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Schlüsselweite:
16 mm | 16,0 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
7,0 mm
Ringstärke:
12,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057350016
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Gabelring-Schlüssel, DIN3113B, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Maulring-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027047, 3057350016, 57350016
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 8,01*
€ 10,12*
1 Tag
23
1
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 11,62*
7 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 11,70*
1 Tag
23
10
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 12,03*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 10,12*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6000830
ab € 6,02*
Ähnlich
Gedore
6000910
ab € 6,38*
Ähnlich
Gedore
6001050
ab € 6,57*
Ähnlich
Gedore
6001130
ab € 6,69*
Ähnlich
Gedore
6001210
ab € 6,78*
Ähnlich
Gedore
6001480
ab € 7,67*
Ähnlich
Gedore
6001640
ab € 10,04*
Ähnlich
Gedore
6001720
ab € 10,37*
Ähnlich
Gedore
6000750
ab € 5,72*
Ähnlich
PROMAT
4000823686
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.