Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 4x5mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 4x5mm Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 4x5mm Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 4x5mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886606353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057030005
EAN/GTIN:
     4010886606353
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Nicht genormte Größe
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
4 x 5* mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
3,4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057030005
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, ähnlich, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3110, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030005, 57030005
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,66*
2 Tage
53
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 4,68*
Lager 7
2
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,63*
€ 4,91*
2 Tage
53
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 4,91*
1 Tag
65
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 5,5X7
ab € 3,17*
Ähnlich
Gedore
6 5X5,5
ab € 3,44*
Ähnlich
Gedore
6 6X7
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.