Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein10mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein10mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein10mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein10mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886609477
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057130045
EAN/GTIN:
     4010886609477
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Schlüsselweite:
10 mm | 10,0 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
3 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057130045
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, QR4027033, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Doppel-Gabelschlüssel, 3057130045, 57130045
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,94*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,46*
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,53*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,73*
Lager 7
15
1
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6094980
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
6093900
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094040
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
6094120
ab € 4,23*
Ähnlich
Gedore
6094200
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094390
ab € 4,46*
Ähnlich
Gedore
6094470
ab € 4,66*
Ähnlich
Gedore
6094550
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
6094630
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.