Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 6,5x1,2mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 6,5x1,2mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 6,5x1,2mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 6,5x1,2mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 6,5x1,2mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 6,5x1,2mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886617427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3060480030
EAN/GTIN:
     4010886617427
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitzschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3060480030
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, gedore sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Nuss, QR4027185, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Nuss, Bits, Handwerkzeuge, Gedore, Schraubendeher-Einsatz, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, Betätigungswerkzeug, 3060480030, 60480030
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,99*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 7,55*
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 5,54*
€ 7,96*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 7,97*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,91*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,48*
Ähnlich
Gedore
20 12
ab € 3,78*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
20 14
ab € 3,88*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,59*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,78*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,47*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,06*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,37*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.