Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz TORX
>
Stecknuss Außen-Torx
>
Artikel
Steckschlüsseleinsatz 1/4" E6x25mm Gedore
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4010886618776
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3060460060
EAN/GTIN:
4010886618776
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" für Außen-TORX®-Schrauben Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt.
Weitere Informationen:
Größe:
E 6
Länge:
25 mm
Sperrcode:
0
für Schrauben:
M5
Außen-Ø:
8,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3060460060
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendrehereinsatz
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Schraubendrehereinsatz Torx
,
Steckschlüsseleinsatz TORX
,
TORX-Steckschlüsseleinsatz
,
Torx Nuss
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t20
,
stecknuss innen-torx
,
steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4
,
Nuss
,
Werkzeug
,
Steckschlüssel-Einsätze
,
Werkzeugmaschine
,
QR4027184
,
Steckschlüsseleinsätze
,
Stecknuss
,
Schraubwerkzeug
,
Nüsse
,
Steckschlüssel-Einsatz
,
Steckschlüsseleinsatz
,
(handbetätigt)
,
Handsteckschlüsseleinsatz
,
Schlüsseleinsatz
,
Handsteckschlüssel-Einsatz
,
Nüße
,
Hand-Steckschlüsseleinsatz
,
Schraubenschlüssel
,
Nuß
,
Gedore
,
Handwerkzeug
,
handbetätigt
,
Betätigungswerkzeug
,
3060460060
,
60460060
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,00*
Lager 4012
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 7,18*
Lager 7
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 5,86*
€ 7,58*
Lager 4682
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 7,58*
Lager 260
7 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 7,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 0038-08 Taschenmesser 180mm
Gedore
0038-08
ab € 30,08*
Ähnlich
GEDORE 1101-7-7 R Ring-Maulschlüssel-Satz, in i-BOXX 72
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,81*
Ähnlich
GEDORE 2090 A-4 Verlängerung mit Auslöser 1/4" 97 mm
Gedore
2090 A-4
ab € 14,07*
Ähnlich
GEDORE 2090 KR-4 Kardanverlängerung 1/4" 97 mm
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,34*
Ähnlich
GEDORE 2093 U-20 Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore
2093 U-20
ab € 28,60*
Ähnlich
GEDORE 2169-012 Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion
Gedore
2169-012
ab € 23,80*
Ähnlich
GEDORE 248 ST-35 Rückschlagfreier Schonhammer Ø 35 mm
Gedore
248 ST-35
ab € 23,22*
Ähnlich
GEDORE 3549-00 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1-5 Nm
Gedore
3549-00 UK
ab € 92,83*
Ähnlich
GEDORE 4 R 10X13 Doppel-Ringratschenschlüssel 10x13 mm
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,29*
Ähnlich
GEDORE 8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,55*
Ähnlich
GEDORE D 20 EMU-3 Steckschlüssel-Satz 1/4" 17-teilig UD-Profil 4-13 mm
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 102,91*
Ähnlich
GEDORE D 20 MOT Bordwerkzeugsatz 1/4" für Motorrad, 30-teilig
Gedore
D 20 MOT
ab € 104,33*
Ähnlich
GEDORE ITX 20 T27 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T27
Gedore
ITX 20 T27
ab € 4,89*
Ähnlich
GEDORE ITX 20 T30 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T30
Gedore
ITX 20 T30
ab € 4,92*
Ähnlich
GEDORE ITX 20 T40 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T40
Gedore
ITX 20 T40
ab € 5,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen