Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/4" E4x25mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 1/4" E4x25mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 1/4" E4x25mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 1/4" E4x25mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 1/4" E4x25mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 1/4" E4x25mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886619384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3060460040
EAN/GTIN:
     4010886619384
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Steckschlüssel-Einsatz 1/4" für Außen-TORX®-Schrauben Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt.
Weitere Informationen:
Größe:
E 4
Länge:
25 mm
Sperrcode:
0
für Schrauben:
M3
Außen-Ø:
5,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3060460040
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t20, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, QR4027184, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, 3060460040, 60460040
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,39*
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,97*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,40*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,70*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 5,83*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,91*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,48*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,59*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,78*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,44*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,06*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,37*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,03*
Ähnlich
Gedore
ITX 20 T27
ab € 4,89*
Ähnlich
Gedore
ITX 20 T30
ab € 4,91*
Ähnlich
Gedore
ITX 20 T40
ab € 5,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.