Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montierhebel 305mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montierhebel 305mm Gedore
Montierhebel 305mm Gedore
Montierhebel 305mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886633243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3069850012
EAN/GTIN:
     4010886633243
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Montierhebel für Pkw Aus GEDORE Vanadium Stahl CrV3, verchromt. Massiv geschmiedet in profilierter Form, mit Schutzflächen für Alu-Felgen.
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Anwendung:
Für Pkw
Sperrcode:
0
Nennlänge:
305 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069850012
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 305mm gedore, montierhebel gedore, montierhebel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Montageeisen, Montier-Hebel, Montiereisen, und, Gedore, Hebel, Reifen-, Handwerkzeug, Reifen-Montierhebel, 3069850012, 69850012
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
10
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 14,36*
3 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 14,40*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,54*
€ 14,41*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 10,94*
€ 14,93*
4 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 10,94*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
38 16
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.