Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montierhebel 500mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montierhebel 500mm Gedore
Montierhebel 500mm Gedore
Montierhebel 500mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886633281
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3069850020
EAN/GTIN:
     4010886633281
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Montierhebel für Pkw Aus GEDORE Vanadium Stahl CrV3, verchromt. Massiv geschmiedet in profilierter Form, mit Schutzflächen für Alu-Felgen.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Anwendung:
Für Pkw
Sperrcode:
0
Nennlänge:
500 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3069850020
kata_BGx_Nr:
3535366930
Weitere Suchbegriffe: montierhebel gedore, montierhebel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Montiereisen, und, Hebel, Reifen-, Reifen-Montierhebel, Montageeisen, Montier-Hebel, Gedore, Handwerkzeug, 3069850020, 69850020
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
97
1
€ 4,79*
ab € 19,68*
€ 24,42*
2 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 19,61*
€ 24,45*
1 Tag
113
1
€ 7,90*
ab € 20,28*
€ 25,28*
3 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 20,38*
€ 25,33*
8 Tage
115
1
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.