Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Steckschlüssel 10mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maul-Steckschlüssel 10mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 10mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 10mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 10mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886651209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057790010
EAN/GTIN:
     4010886651209
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Maul-Steckschlüssel
Maul-Steckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, schlanke Form mit frei beweglichem Steckschlüsselende und UnitDrive-Profil. Schaft mit Bohrung für Drehstift. Köpfe fein geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
179 mm
Schlüsselweite:
10 mm
für Drehstift-Ø:
5 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
4,7 mm
Steckschlüssel Außen-Ø:
15,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057790010
Weitere Suchbegriffe: Maulsteckschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, knarrenkasten gedore, din 3017, maul-steckschlüssel 10mm, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Gabel-Steckschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, Gedore, QR4027126, Hakenschlüssel, Gelenk-Steckschlüssel, 3057790010, 57790010
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 13,35*
€ 16,69*
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 16,87*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,90*
€ 17,26*
3 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 17,28*
4 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 14,04*
€ 17,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.