Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Steckschlüssel 17mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maul-Steckschlüssel 17mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 17mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 17mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 17mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886651278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057790017
EAN/GTIN:
     4010886651278
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Maul-Steckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, schlanke Form mit frei beweglichem Steckschlüsselende und UnitDrive-Profil. Schaft mit Bohrung für Drehstift. Köpfe fein geschliffen.
Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Schlüsselweite:
17 mm
für Drehstift-Ø:
8 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
7,5 mm
Steckschlüssel Außen-Ø:
24,2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057790017
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, maulsteckschlüssel sw17, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Gabel-Steckschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, Gedore, QR4027126, Hakenschlüssel, Gelenk-Steckschlüssel, 3057790017, 57790017
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 17,57*
€ 21,31*
3 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 22,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,21*
€ 22,97*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 19,16*
€ 23,17*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 19,19*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 8
ab € 2,79*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.