Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 16mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 16mm Gedore
Klauenschlüssel 16mm Gedore
Klauenschlüssel 16mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886667699
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057140015
EAN/GTIN:
     4010886667699
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Klauenschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul. Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schlüsselweite:
16 mm
für Drehstift:
10 mm
Sperrcode:
0
für Drehstift-Ø:
10 mm
Kopfstärke:
6,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057140015
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel 16 mm, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, QR4027153, 3113, DIN, ähnlich, Klauen-Schlüssel, Gedore, extralang, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3057140015, 57140015
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 20,50*
€ 26,33*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,49*
€ 27,48*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 21,56*
€ 27,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 27,91*
1
€ 4,90*
ab € 21,00*
€ 27,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208820
ab € 3,51*
Zubehör
Format
4317784120272
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.