Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel umschaltbar 16mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel umschaltbar 16mm Gedore
Ratschenschlüssel umschaltbar 16mm Gedore
Ratschenschlüssel umschaltbar 16mm Gedore
Ratschenschlüssel umschaltbar 16mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886889428
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057220045
EAN/GTIN:
     4010886889428
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt. Mit 52 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 7° bis Schlüsselweite 15 mm, 60 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 6° bis Schlüsselweite 27 mm und 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5° ab Schlüsselweite 30 mm. Der Ratschenkopf ist um 13° abgewinkelt.
Weitere Informationen:
Länge:
212 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Maulstärke:
5,8 mm
Ringstärke:
10,2 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057220045
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ring-maulschlüssel sw16, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, QR4027060, Ringratschen-Gabelschlüssel, GEDORE, Maulschlüssel, mit, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, einzeln, umschaltbar, Ringratschen-Schlüssel, Gedore, Ringratschenschlüssel, Ring-Ratschengabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Ring-Ratschenschlüssel, 3057220045, 57220045
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,41*
€ 22,55*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,50*
€ 22,58*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 18,96*
€ 23,25*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 19,07*
€ 23,36*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297272
ab € 12,75*
Ähnlich
Gedore
2297280
ab € 13,42*
Ähnlich
Gedore
2297299
ab € 13,55*
Ähnlich
Gedore
2297302
ab € 13,46*
Ähnlich
Gedore
2297310
ab € 16,33*
Ähnlich
Gedore
2297329
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
2297345
ab € 18,26*
Ähnlich
Gedore
2297256
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
2297264
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.