Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkgriff Nr.170 Gesamtl.255mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkgriff Nr.170 Gesamtl.255mm hell verz.
Klinkgriff Nr.170 Gesamtl.255mm hell verz.
Klinkgriff Nr.170 Gesamtl.255mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011338230553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04011338230553
EAN/GTIN:
     4011338230553
Suchbegriffe:
Stalltüre
Griff
Klinkgriff
Baubeschläge
Klinkgriff

• Zum Anschrauben • Bügel Ø 15 x 140 x 57 mm • Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29742171
Material:
Stahl
Maß B:
58 mm
Maß a:
255 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
2170000
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Lief.-Art.-Nr.:
2170000
Weitere Suchbegriffe: Türbeschlag, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 7,68*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 11,35*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 12,39*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 8,73*
€ 12,40*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,80*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.