Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 4,0mmx130m (250x80)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 4,0mmx130m (250x80)
Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 4,0mmx130m (250x80)
Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 4,0mmx130m (250x80)
Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 4,0mmx130m (250x80)
Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 4,0mmx130m (250x80)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645015393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100100022
EAN/GTIN:
     4011645015393
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Abmessung:
250 x 80 mm
Durchmesser:
4,0 mm
je Rolle:
9,10 kg
Meter / Rolle:
130
Mindestbruchkraft**:
940 kg
Konstruktion:
7 x 7
udf_EDE_Katalog:
30308435
ø:
4,0 mm
Rolle:
130 m
VE:
130 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645015393
Herstellerartikelnummer:
1100100022
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
160
Fach:
1038
Konstruktion*:
7 x 7
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Drahtseilrollen, Drahtseilbox, Befestigungstechnik, Edelstahl-Drahtseil, Drahtseile, Zubehör, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
130
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,25*
8 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 185,5308*
€ 219,271*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,3011*
€ 238,6501*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 204,5004*
€ 241,5803*
1 Tag
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 224,1304*
€ 263,4801*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,6501*
€ 283,99362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,8809*
€ 255,70827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 210,5701*
€ 250,57842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 205,3103*
€ 244,31926
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 202,5712*
€ 241,05973
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 201,3011*
€ 239,54831
pro Packung
1 Packung enthält 130 Meter (ab € 1,54847* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.