Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 6,0mmx 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 6,0mmx 50m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 6,0mmx 50m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 6,0mmx 50m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 6,0mmx 50m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 6,0mmx 50m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 6,0mmx 50m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 6,0mmx 50m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645026795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100100153
EAN/GTIN:
     4011645026795
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseilbox, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Konstruktion*:
7 x 7
Mindestbruchkraft**:
2120 kg
ca. kg je Box:
6,40
Abmesssung:
6,0 mm
Meter/ Box:
50
udf_EDE_Katalog:
30308433
ø:
6,0 mm
VE:
50 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645026795
Herstellerartikelnummer:
1100100153
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
360
Box:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Drahtseilbox, Befestigungstechnik, Edelstahl-Drahtseil, Drahtseilboxen, Drahtseile, Zubehör, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,41*
8 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,82*
€ 208,56*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 227,00*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 189,99*
€ 229,35*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 199,17*
€ 239,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,00*
€ 270,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,21*
€ 247,7699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,41*
€ 237,2979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 193,58*
€ 230,3602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 189,85*
€ 225,9215
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 188,31*
€ 224,0889
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,7662* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.