Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. Polypropylenrot-weiss 6,0 Bundw.50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffk. Polypropylenrot-weiss 6,0 Bundw.50m
Kunststoffk. Polypropylenrot-weiss 6,0 Bundw.50m
Kunststoffk. Polypropylenrot-weiss 6,0 Bundw.50m
Kunststoffk. Polypropylenrot-weiss 6,0 Bundw.50m
Kunststoffk. Polypropylenrot-weiss 6,0 Bundw.50m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645030495
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001300099
EAN/GTIN:
     4011645030495
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette
Kunststoffkette aus Polypropylen, nachleuchtend

• Hohe Sichtbarkeit bei Nacht • Hohe Leuchtkraft übertrifft die DIN 67510 Teil 1

Weitere Informationen:
Farbe:
rot-weiß
Ø:
6,0 mm
innere Länge:
42,0 mm
äußere Breite:
22,0 mm
kg je Bund:
3,20
Meter/Bund:
50
Farbwechsel:
13/13
udf_EDE_Katalog:
30308504
ø:
6,0 mm
T:
42,0 mm
VE:
50 m
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645030495
Herstellerartikelnummer:
1001300099
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
AB:
22,0 mm
Bund:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Kunststoffketten, Befestigungstechnik, Kette, Kunststoff-Kette, Nachleuchtende, Nachleuchtende Kunststoffkette, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,62*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 319,94*
€ 371,37*
9 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 334,53*
€ 386,54*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 342,62*
€ 394,04*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 345,46*
€ 398,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,04*
€ 468,9076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 389,27*
€ 463,2313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,64*
€ 432,7316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,48*
€ 425,4012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 350,66*
€ 417,2854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 342,62*
€ 407,7178
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,8524* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.