Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 1,5mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 1,5mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 1,5mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 1,5mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 1,5mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 1,5mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288018779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3058590005
EAN/GTIN:
     4013288018779
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge gestellverchromt Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Klinge gestellverchromt, Sechskant. * Ohne Hex-Plus-Geometrie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Herkömmliches Sechskantprofil
Schlüsselweite:
1,5* mm | 1,5 mm
Schenkellänge:
90 x 14 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058590005
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wera inbusschraubendreher, inbus schraubendreher, sechskant, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, verchromt, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Wera, QR4027635, mit, Klinge, Stiftschlüssel, lang, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, 3058590005, 58590005
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,84*
€ 1,18*
2 Tage
97
1
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,25*
4 Tage
146
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,25*
6 Tage
97
1
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022066001
ab € 2,53*
Ähnlich
Wera
05022052001
ab € 0,73*
Ähnlich
Wera
05022054001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera
05022056001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05022058001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05022060001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05022062001
ab € 1,69*
Ähnlich
Wera
05022063001
ab € 1,89*
Ähnlich
Wera
05022064001
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.