Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 8.0 mm, 05022064001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022064001
950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022064001
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 8.0 mm, 05022064001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022064001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022064001
EAN/GTIN:
     4013288018847
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022064001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Breite:
36 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Norm:
ISO 2936
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
8.0 mm
Klingenlänge:
200 mm
Klingenlänge kurz:
36 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022050001
ab € 0,71*
Ähnlich
Wera
05022066001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05022052001
ab € 0,71*
Ähnlich
Wera
05022054001
ab € 0,84*
Ähnlich
Wera
05022056001
ab € 1,26*
Ähnlich
Wera
05022058001
ab € 1,26*
Ähnlich
Wera
05022060001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05022062001
ab € 1,64*
Ähnlich
Wera
05022063001
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.