Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288027245
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006110001
EAN/GTIN:
     4013288027245
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. 05006110001
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062820035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, vde schraubendreher torx, Elektriker-Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaser-Schraubendreher, Vergaserschraubendreher, Werkzeug, lasertip, screwdriver, screwdrivers, tested, VDE
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
278
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 4,74*
1 Tag
278
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,77*
1 Tag
425
1
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,26*
1
€ 8,95*
ab € 3,90*
€ 5,26*
Lager 7
397
1
€ 4,79*
ab € 4,06*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 3,08*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 3,16*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 4,51*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,73*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 5,34*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 6,39*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 7,13*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.