Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288039064
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030103001
EAN/GTIN:
     4013288039064
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0,40 x 2 x 60 mm Elektrostatisch abgesicherter Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. 05030103001
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
157 mm
Klingenbreite:
2,0 mm
Klingenstärke:
0,40 mm
Klingenlänge:
60 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3063690020
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), antistatisch, Elektronik, ESD, Feinmechanik, funkenfrei, Kraftform, leitend, Micro, Schlitz, Schraubendreher, Schraubenzieher, Take-it-easy-Werkzeugfinder, "Take-it-easy"-Tool-Finder, computer, electrostatic, kraftform, micro, pc, screwdriver, slotted
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,25*
2 Tage
109
20
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,42*
Lager 7
93
1
€ 4,79*
ab € 2,67*
€ 3,62*
1 Tag
109
1
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 3,68*
4 Tage
125
1
€ 4,30*
ab € 2,76*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030101001
ab € 2,71*
Zubehör
Wera
05030100001
ab € 2,71*
Zubehör
Wera
05030102001
ab € 2,39*
Zubehör
Wera
05030105001
ab € 2,31*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 130,32*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 165,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.