Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 5mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 5mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 5mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 5mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 5mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 5mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288095039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3058610060
EAN/GTIN:
     4013288095039
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge BlackLaser, sechskant Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Klinge BlackLaser, Sechskant.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,0 mm
Schenkellänge:
160 x 28 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058610060
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wera inbusschraubendreher, inbus schraubendreher, sechskant, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, BlackLaser, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Wera, QR4027635, mit, Klinge, Stiftschlüssel, lang, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, 3058610060, 58610060
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
10
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,05*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,87*
€ 1,24*
2 Tage
162
1
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 1,31*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,31*
6 Tage
162
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027101001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027109001
ab € 2,37*
Ähnlich
Wera
05027102001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027103001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027104001
ab € 0,54*
Ähnlich
Wera
05027105001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05027107001
ab € 0,91*
Ähnlich
Wera
05027110001
ab € 1,26*
Ähnlich
Wera
05027108001
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.