Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE Schlitz 4x0,8x150mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE Schlitz 4x0,8x150mm Wera
Schraubendreher VDE Schlitz 4x0,8x150mm Wera
Schraubendreher VDE Schlitz 4x0,8x150mm Wera
Schraubendreher VDE Schlitz 4x0,8x150mm Wera
Schraubendreher VDE Schlitz 4x0,8x150mm Wera
Schraubendreher VDE Schlitz 4x0,8x150mm Wera
Schraubendreher VDE Schlitz 4x0,8x150mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288105431
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     3062820045
EAN/GTIN:
     4013288105431
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm | 4,0 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
248 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062820045
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
20
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,02*
1 Tag
166
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,24*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,03*
€ 6,94*
1 Tag
166
1
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 6,99*
3 Tage
167
1
€ 4,30*
ab € 5,20*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 3,07*
Ähnlich
Wera
05006105001
ab € 3,15*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,62*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,74*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 5,34*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 6,38*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 7,11*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.