Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Großpack T25x25mm zähhart a 100 Stück Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Großpack T25x25mm zähhart a 100 Stück Wera
Bit-Großpack T25x25mm zähhart a 100 Stück Wera
Bit-Großpack T25x25mm zähhart a 100 Stück Wera
Bit-Großpack T25x25mm zähhart a 100 Stück Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288138538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3064811020
EAN/GTIN:
     4013288138538
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
Bit-Großpack für Innen-TORX®-Schrauben 1/4 DIN 3126 C 6,3, 100 Bits in praktischer Kunststoffbox Ausführung: DIN 3126 C 6,3. Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
T 25
Länge:
25 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064811020
Weitere Suchbegriffe: Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera bit torx 25, bit-satz wera, bit satz, Innen-TORX®-Schrauben, DIN3126E6, Bit, Innen-Torx-Klinge, Bit-Großpack, DIN3126, QR4027768, 1/4", Innen-Torx-Bit, für, DIN, 100, Wera, 3126, Bits, 6, 3, 3064811020, 64811020
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,16*
€ 39,21*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,16*
€ 39,62*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,66*
€ 39,89*
1 Tag
54
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,18*
€ 41,38*
4 Tage
24
pro Stück
€ 4,30*
ab € 36,49*
€ 43,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072446001
ab € 32,42*
Ähnlich
Wera
05072447001
ab € 32,29*
Ähnlich
Wera
05072448001
ab € 32,32*
Ähnlich
Wera
05072451001
ab € 32,25*
Ähnlich
Wera
05072452001
ab € 32,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.