Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Artikel
Ratschenschlüssel Joker gerade 10mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4013288164360
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3057270015
EAN/GTIN:
4013288164360
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Fein verzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Länge:
159 mm | 159,0 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057270015
... >
Handwerkzeug
>
Schraubwerkzeug
>
Ringmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Ringratschen-Maulschlüssel
,
Knarren-Ringschlüssel
,
Knarrenringschlüssel
,
Knarrenschlüssel
,
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Ringgabel
,
Gabelringschlüssel
,
Maulringschlüssel
,
Ring-Maulschlüssel
,
Ringgabelschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
wera ringmaulschlüssel sw10
,
wera knarrenringmaulschlüssel
,
knarrenringmaulschlüssel sw 10
,
Schlüssel
,
QR5079359
,
Maulschlüssel
,
Maul-Schlüssel
,
Wera
,
Joker
,
mit
,
umschaltbar
,
Ringratschen-Schlüssel
,
Gabelschlüssel
,
Ringratschenschlüssel
,
einzeln
,
Ring-Ratschengabelschlüssel
,
Ring-Ratschenmaulschlüssel
,
Ring-Ratschenschlüssel
,
3057270015
,
57270015
Angebote
(47)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
1 Tag
250
10
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 13,19*
Lager 4012
2 Tage
250
1
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 13,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 14,19*
Lager 4682
2 Tage
194
1
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 14,29*
Lager 7
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 13,85*
€ 16,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 11 , 05073271001
Wera
05073271001
ab € 12,18*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 12 , 05073272001
Wera
05073272001
ab € 12,09*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 13 , 05073273001
Wera
05073273001
ab € 12,22*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 14 , 05073274001
Wera
05073274001
ab € 15,06*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 15 , 05073275001
Wera
05073275001
ab € 15,34*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 16 , 05073276001
Wera
05073276001
ab € 15,32*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 17 , 05073277001
Wera
05073277001
ab € 15,45*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 18 , 05073278001
Wera
05073278001
ab € 17,47*
Ähnlich
Wera Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, # 8 , 05073268001
Wera
05073268001
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen