Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP Hybrid 13-teilig Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP Hybrid 13-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP Hybrid 13-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP Hybrid 13-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP Hybrid 13-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP Hybrid 13-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP Hybrid 13-teilig Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288182159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3060020060
EAN/GTIN:
     4013288182159
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Zyklop Hybrid Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Zyklop-Hybrid-Knarre aus Chrom-Molybdän-Stahl. Leichte, schlanke Knarre mit langem Hebel. Ergonomischer Kraftform-Griff, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Rechts-/Linksumschaltung. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre Zyklop Hybrid 10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze mit Haltefunktion 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 1 Verlängerung Zyklop Hybrid 271 mm 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9630509
Ausführung:
13-teilig
EDE_Wx:
3060020060
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3060020060
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Schlagringschlüssel, Schlagringschlüssel (Zoll), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, feinzahn-umschaltknarre 1/2 wera, modul werkzeuge, werkzeugmodul wera, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Nuss-Kasten, Wera, Werkzeug-Satz, Betätigungswerkzeug, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Stecknuss-Garnitur, Steckschlüsseleinsatz-Garnitur, 3060020060, 60020060
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
31
€ 4,90*
ab € 110,88*
€ 125,86*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 128,85*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 117,96*
€ 134,14*
14 Tage
31
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 134,27*
€ 4,90*
ab € 118,28*
€ 135,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003780001
ab € 32,77*
Zubehör
Wera
05136400001
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.