| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4015933005394 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933005394 |
| |
|
| | |
| GEKA® Gewindestück MS, IG, SB • Innengewinde • Klauenabstand: einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich • Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C) • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 10 bar • Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C Lieferung: SB-verpackt Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316784 | Gewinde: | 1 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchstück, GEKA, GEKA®-plus-Gewindeanschluss, Schlauch-Stück, Schlauchkupplung, GEKA®-plus, GEKA®-plus-Gewindestück, Gewindeanschluss, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,175* | € 2,885* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,15* | € 2,91* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,55* | € 3,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,44* | € 3,75* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,92* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|