Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, 6000 Stk. A14CNK Prebena


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Heftklammern, 6000 Stk. A14CNK Prebena
Heftklammern, 6000 Stk. A14CNK Prebena
Heftklammern, 6000 Stk. A14CNK Prebena
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016429001562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016429001562
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Tackerklammer
Heftklammer, Typ A

• Verzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
A 14
Karton:
6000 Stk/Anz
udf_EDE_Katalog:
30148613
Länge:
14 mm
Inhalt:
6000 Stück
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4016429001562
Herstellerartikelnummer:
A14CNK
Herstellername:
Prebena W. Bornemann GmbH & Co.KG
Markenname:
Prebena
Drahtmaß:
0,66 x 0,95 mm
Rückenbreite:
12,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, prebena stauchkopfstifte, stauchkopfnägel (magazin), tackerklammer 53/14, Zubehör, für, Druckluftnagler, Prebena, Klammer, Heftklammer, Zubehör für Druckluftnagler, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 12,56*
2 Tage
11
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 18,43*
2 Tage
11
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 15,46*
€ 20,91*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 16,56*
€ 22,04*
8 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 22,62*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,04*
€ 26,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 140,77*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 663,78*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 327,02*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 330,17*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 416,89*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 462,43*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 60,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.