Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Klett Vlies Korund 150mm K100 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe Klett Vlies Korund 150mm K100 VSM
Schleifscheibe Klett Vlies Korund 150mm K100 VSM
Schleifscheibe Klett Vlies Korund 150mm K100 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875290132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3087720100
EAN/GTIN:
     4018875290132
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund, Ø 150 mm KV701K Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Korundkorn (A) auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen und Holz auf allen Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken, zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen sowie für die Bearbeitung von Holzteilen.
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Körnung:
100
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Lack:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3087720100
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe vsm, exzenter schleifscheibe, fiberschleifscheiben 150mm, Korund, VSM, Schleifscheibe, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Klettvlieschleifscheibe, Korund-Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, Korund-Vlies-Schleif-Scheibe, Vliesschleifscheibe, 3087720100, 87720100
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
100
Frei Haus
ab € 3,3898*
€ 4,1298*
9 Tage
104
100
Frei Haus
ab € 3,2644*
€ 4,1559*
Lager 7
88
1
€ 4,79*
ab € 3,408*
€ 4,888*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 5,05*
3 Tage
10
1
€ 9,95*
ab € 3,6818*
€ 5,3018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,888*
€ 5,81672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,808*
€ 5,72152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,498*
€ 5,35262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,358*
€ 5,18602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,158*
€ 4,94802
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,408*
€ 4,05552
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731021
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.