Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA 2407 2K Doppelspritze 10 g Weicon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VA 2407 2K Doppelspritze 10 g Weicon
VA 2407 2K Doppelspritze 10 g Weicon
VA 2407 2K Doppelspritze 10 g Weicon
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4024596091323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12800010
EAN/GTIN:
     4024596091323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Weicon® 2K-Klebstoff VA 2407

• Farbloser und glasklar aushärtender Zweikomponenten-Cyanacrylatklebstoff • Für die Verklebung der unterschiedlichsten Materialien mit und untereinander • Haftet sehr gut auf vielen Kunststoffen (z. B. Polycarbonat), Stahl, Edelstahl, Aluminium, Keramik, Glas sowie Gummi • Hochfest • Beständig gegenüber Witterung, vielen aggressiven Chemikalien, Schlagbeanspruchung und Vibrationen • Schlagzähe Aushärtung • Für die verschiedensten Anwendungen in der Kunststofftechnik, im Maschinenbau, im Modell- und Formenbau, im Metallbau, im Schiffs- und Bootsbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Messe- und Ausstellungsbau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie • Topfzeit: ca. 5 Minuten • Spaltüberbrückung: bis zu 5 mm • Schleif- und Überlackierbar: nach ca. 25 Minuten • Endhärte (100 % der Festigkeit): 24 Stunden • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +120 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315034
Inhalt:
0,01 kg
Farbe:
glasklar
Gebinde:
Doppelkammerkartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 21,47*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 17,17*
€ 21,50*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 20,37*
€ 25,12*
12
€ 4,90*
ab € 20,37*
€ 25,15*
2 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 21,48*
€ 25,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 1,76* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 257,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.