Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo
HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo
HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo
HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030289143446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030289143446
EAN/GTIN:
     4030289143446
Suchbegriffe:
Fasefräser
fasefräser
HW-Fasefräser

• Hartmetall-bestückte Schneiden • Mit Anlaufkugellager • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Anfasen • Für Hartholz, Holz- und Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Gesamtlänge:
57,0 mm | 57 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Winkel:
45 | 45 °
Nutzlänge:
18,0 mm | 18 mm
udf_EDE_Katalog:
30146951
ø:
35 mm
Herstellerartikelnummer:
7725.350Z80
Herstellername:
GUHDO GmbH
Markenname:
GUHDO
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, Fasenfräser, QR4991219, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 74,05*
€ 90,74*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 78,21*
€ 97,96*
€ 4,90*
ab € 83,77*
€ 105,74*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 91,75*
€ 112,76*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 93,48*
€ 114,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.