Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo
HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo
HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo
HW-Fasefräser D35 l18 45 Grad Z2 S8 Guhdo
Artikel-Nr.:
     214G-4030289143446
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     7725.350Z80
EAN/GTIN:
     4030289143446
Suchbegriffe:
Fasefräser
fasefräser
HW-Fasefräser • 2 HW-bestückte Schneiden • Mit Anlaufkugellager • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Anfasen • Für Hartholz, Holz- und Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Ø:
35 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Nutzlänge:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, Fasenfräser, QR4991219, Fräser, Schaftoberfräser, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 78,07*
€ 98,47*
€ 4,90*
ab € 89,12*
€ 112,67*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,22*
€ 113,37*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 94,67*
€ 117,02*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 118,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.